Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER MJ359 Ac- ja käsikammioinen megohmmetri 1000vdc | AD2NRD 3T842

MEGGER MJ359 AC ja käsikammio megohmimittari 1000vdc

Varastossa
Tuote: AD2NRD Malli: MJ359Ristiviite: 3T842

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,428.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC ja käsikammioinen megohmmetri
näyttöAnaloginen
Eristysvastusalue0.1 - 2000 M ohmia
Live-piirin tunnistus0 - 600 VAC
Lähtötestin jännite100/250/500/1000 VDC
Kestävyysalue0.1-5000 ohmia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER MJ359 AC ja käsikammio megohmimittari 1000vdc
€2,428.91 / yksikkö