MEGGER DLRO-10X mikro-ohmimittari 1.9999 m ohmia - 1999.9 ohmia AA8XTB 1APE1

MEGGER DLRO-10X mikroohmimittari 1.9999 m ohmia - 1999.9 ohmia

Varastossa
Tuote: AA8XTB Malli: DLRO-10XRistiviite: 1APE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,440.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikro-ohmin mittari
tarkkuus+ /-0.2%
Counts19,999
Levytila700 testitulosta
näyttöTaustavalaistu LCD
liitäntäRS232
Lähtövirta100uA - 10A
VirtalähdeNiMH-akku
Kestävyysalue1.9999–1999.9 ohmia
päätöslauselma0.1u ohmista 100m ohmiin
TurvallisuusarviointiCATIII 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.41
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi9030400000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöHinta
MEGGER DLRO-10 mikro-ohmimittari 1.9999 m ohmia-1999.9 ohmia AA8XTA 1APD9 DLRO-10LED€6,102.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER DLRO-10X mikroohmimittari 1.9999 m ohmia - 1999.9 ohmia
€7,440.34 / yksikkö