MEGGER DLRO-10 mikro-ohmimittari 1.9999 m ohmia-1999.9 ohmia AA8XTA 1APD9

MEGGER DLRO-10 mikroohmimittari 1.9999 m ohmia - 1999.9 ohmia

Varastossa
Tuote: AA8XTA Malli: DLRO-10Ristiviite: 1APD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,102.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikro-ohmin mittari
tarkkuus+ /-0.2%
Counts19,999
näyttöLED
Lähtövirta100uA - 10A
VirtalähdeNiMH-akku
Kestävyysalue1.9999–1999.9 ohmia
päätöslauselma0.1u ohmista 100m ohmiin
TurvallisuusarviointiCATIII 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.19
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöHinta
MEGGER DLRO-10X mikro-ohmimittari 1.9999 m ohmia - 1999.9 ohmia AA8XTB 1APE1 DLRO-10XTaustavalaistu LCD€7,440.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER DLRO-10 mikroohmimittari 1.9999 m ohmia - 1999.9 ohmia
€6,102.89 / yksikkö