Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER CFL510G -kaapelin vianetsintä | AB7XKV 24K481

MEGGER CFL510G kaapelivian paikannus

Varastossa
Tuote: AB7XKV Malli: CFL510GRistiviite: 24K481

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,951.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelivian paikannin
tarkkuus+ - 1%
Automaattinen sammutusKyllä
näyttöTaustavalo LCD
KotelointiluokkaIP54
Impedanssi25,50,75 ja 100 ohmia
Mittausalue0-5000 M
Powered By5 AA akut
Pulssin kestoAlkaen 2 nS
päätöslauselma0.1M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9027504060
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtö amplitudi (5 V)
    • Nopeuskerroin (muuttuja)
    • Erikoisominaisuudet: Kaksoiskursorit, Automaattinen asennus, Ainutlaatuinen jäljityksen pitotoiminto

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER CFL510G kaapelivian paikannus
€3,951.26 / yksikkö