Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGAPRO 9BP-HX-2A-B Power Bit Set 3/32-9/64 Hex, 2 kpl | AB3HYD 1TLJ5

MEGAPRO 9BP-HX-2A-B Power Bit Set 3/32-9/64 Hex, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AB3HYD Malli: 9BP-HX-2A-BRistiviite: 1TLJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisselin vaihtosarja
Terän pituus2"
MateriaaliS2 teräs
Palojen lukumäärä2
PistekokoHex 3/32 ja 7/64, Hex 1/8 ja 9/64
Varren koko1 / 4 "
TyyppiUseita (sarja)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräPistekokoHinta
MEGAPRO 9BP-AH-3A-B Power Bit Set 2 tuumaa, 3 kpl | AB3HXZ 1TLJ1 9BP-AH-3A-BKaksoispääterä31/4 pistorasian sovitin, venttiilivarren kärki, uritettu 5.5, Star T9 ja T40€7.59
MEGAPRO 9BP-CG-2A-B Power Bit Set #2-5 Paikka 2 tuumaa, 2 kpl | AB3HYA 1TLJ2 9BP-CG-2A-BRuuvimeisselin vaihtosarja2Urat # 2 ja # 3, Urat # 4 ja # 5€3.61
MEGAPRO 9BP-CG-2B-B Power Bit Set 3/16 Hex 2 Inch, 2 kpl | AB3HYB 1TLJ3 9BP-CG-2B-BRuuvimeisselin vaihtosarja23/16 kuusiokoloruuvi, ruuvinväännin€8.87
MEGAPRO 9BP-HX-3A-B Power Bit Set Hex 2 tuumaa, 3 kpl: n pakkaus | AB3HYC 1TLJ4 9BP-HX-3A-BRuuvimeisselin vaihtosarja3Kuusio 2 ja 3 mm, kuusio 4 ja 5 mm, kuusio 5.5 ja 6 mm€5.11
MEGAPRO 9BP-HX-2B-B Power Bit Set 5/32 1/4 Hex, 2 kpl | AB3HYE 1TLJ6 9BP-HX-2B-BRuuvimeisselin vaihtosarja2Hex 5/32 ja 3/16, Hex 7/32 ja 1/4€3.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGAPRO 9BP-HX-2A-B Power Bit Set 3/32-9/64 Hex, 2 kpl
€3.57 / yksikkö