Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Kääntyvä varren pyörä kokonaislukolla 5 tuumaa 220 paunaa | AB2KWX 1MMJ9

MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Kääntyvä varsipyörä, jossa kokonaislukitus 5 tuumaa 220 Lb

Varastossa
Tuote: AB2KWX Malli: SS05AMP125TLGR09GRistiviite: 1MMJ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä varren pyörä kokonaislukolla
Jarrujen tyyppiTakapää
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyolefiini
Kehyksen viimeistelyRuostumaton teräs
Kuormitusluokitus220 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus6 5 / 16 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.27 / 32 "
Varren pituus2.187 "
Varren tyyppiKitkarengas
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriVihreä
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRacewayJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaVarsi Dia.Varren pituusVarren tyyppiTemp. alueRengas laakeritHinta
MEDCASTER CH03TPP125TLGR09G Kääntyvä varren pyörä kokonaislukolla 3 tuumaa 190 Lb | AB2KVM 1MME4 CH03TPP125TLGR09GTupla palloTakapää0-299 paunaa27 / 32 "2.187 "Kitkarengas-45 - 180 astetta FTarkkuus pallo€4.75
MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Kääntyvä varren pyörä kokonaislukolla 5 tuumaa 260 paunaa | AB2KVR 1MME8 CH05TPP125TLGR09GTupla palloTakapää0-299 paunaa27 / 32 "2.187 "Kitkarengas-45 - 180 astetta FTarkkuus pallo€101.14
MEDCASTER CH03TPP125TLXRN2G kääntyvä varren pyörä kokonaislukolla 3 tuumaa 190 Lb | AB2KVW 1MMG3 CH03TPP125TLXRN2GTupla palloTakapää0-299 paunaa13 / 16 "2.25 "Laajentava sovitin-45 - 180 astetta FTarkkuus pallo€5.67
MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G Kääntyvä varren pyörä kokonaislukolla 5 tuumaa 325 paunaa | AB2KXR 1MMN2 NG05QDP125TLGR09GTarkkuus palloTakapää300-999 paunaa27 / 32 "2.187 "Kitkarengas-45 - 180 astetta Fpallo€80.63
MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G Kääntyvä vararengas jarrulla 2 tuumaa 75 paunaa | AC7NDY 38R621 CN02NRP100TLGR01GTupla palloTotal-Lock0-299 paunaa7 / 16 "7 / 8 "Kitkarengas-35 - 175 astetta FTarkkuus pallo€30.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Kääntyvä varsipyörä, jossa kokonaislukitus 5 tuumaa 220 Lb
€11.33 / yksikkö