Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G Dual Wheel Kääntyvä pyörä Täyslukolla | AD3TEU 40N391

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G kaksipyöräinen kääntyvä pyörä täysin lukittuna

Varastossa
Tuote: AD3TEU Malli: DW02GRP100TLTP11GRistiviite: 40N391
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
€45.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyöräinen kääntöpyörä kokonaislukolla
Jarrujen tyyppiTotal-Lock
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä kokonaislukolla
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
durometer70 Ranta A
Kehyksen viimeistelysinkki
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli1-5/8 x 1-31/32"
Kuormitusluokitus200 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Pultinreikien ulkopuolella2 x 2-13 / 32 "
Kokonaiskorkeus2 29 / 32 "
Levyn koko2-5 / 8 x 3 "
plate tyyppiA
RacewayTupla pallo
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliTPR-kumi
Pyörän leveys1 21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)6.67
Laivan pituus (cm)7.39
Laivan leveys (cm)11.91
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G kaksipyöräinen kääntyvä pyörä täysin lukittuna
€45.05 / yksikkö