Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX MPT-78-012 Tactical Glove 2XL MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQZ 32GV80

MECHANIX MPT-78-012 Tactical Glove 2XL MultiCam 10 tuuman pituus PR

Varastossa
Tuote: AH3HQZ Malli: MPT-78-012Ristiviite: 32GV80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.63 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen käsine
ANSI / ISEA-hankaustaso0
TaustamateriaaliTrekDry (R) / TPR
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMultiCam-naamiointi
LäimäysNauhaton
LeikkausClute
SormityyliTäysi sormi vahvistetuilla sormenpäillä
RystyspehmustemateriaaliTermoplastinen kumi
Pituus10 "
Liner-materiaaliTricot
PalmumateriaaliSynteettinen nahka / Poron (R) XRD (R)
Koko2XL
OmpelemismateriaaliNylon
Temp. alue32 astetta 200 astetta F
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1678
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX MPT-78-008 Tactical Glove S MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQV 32GV76 MPT-78-008S€51.63
MECHANIX MPT-78-009 Taktinen käsine M MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQW 32GV77 MPT-78-009M€51.63
MECHANIX MPT-78-010 Tactical Glove L MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQX 32GV78 MPT-78-010L€51.63
MECHANIX MPT-78-011 Tactical Glove XL MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQY 32GV79 MPT-78-011XL€51.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX MPT-78-012 Tactical Glove 2XL MultiCam 10 tuuman pituus PR
€51.63 / yksikkö