Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX MFF-P05-009 Mekaniikkakäsineet M Musta Pr | AC4LGM 30E414

MECHANIX MFF-P05-009 Mekaniikka Käsineet M Musta Pr

Varastossa
Tuote: AC4LGM Malli: MFF-P05-009Ristiviite: 30E414

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliSpandex
SulkemistyyppiLiuku päälle
VäriMusta
Läimäysshirred
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliPehmustettu elastaani
Liner-materiaaliTricot
Palm rakentaminenClarino synteettinen nahka
PalmumateriaaliClarino synteettinen nahka
KokoM
AlaluokkaYleinen apuohjelma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX MFF-P05-008 Mekaniikkakäsineet S Musta Pr | AC4LGL 30E413 MFF-P05-008S€31.26
MECHANIX MFF-P05-010 Mechanics Hanskat L Musta Pr | AC4LGN 30E415 MFF-P05-010L€31.26
MECHANIX MFF-P05-011 Mekaniikkakäsineet Xl Musta Pr | AC4LGP 30E416 MFF-P05-011XL€31.26
MECHANIX MFF-P05-012 mekaniikkakäsineet 2xl musta Pr | AC4LGQ 30E417 MFF-P05-0122XL€31.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX MFF-P05-009 Mekaniikka Käsineet M Musta Pr
€31.26 / yksikkö