Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX MFF-F55-012 taktinen hansikas 2xl musta Pr | AA3UTA 11V496

MECHANIX MFF-F55-012 Tactical Glove 2xl Black Pr

Varastossa
Tuote: AA3UTA Malli: MFF-F55-012Ristiviite: 11V496

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen käsine
TaustamateriaaliSpandex (R)
VäriMusta
LäimäysLiuku päälle
LeikkausClute
SormityyliKoko sormi
RystyspehmustemateriaaliSpandex (R) ja vaahto
Pituus12 "
Liner-materiaalivaahto
Palmumateriaalikeinonahka
Koko2XL
OmpelemismateriaaliNylon
Temp. alue32-200 astetta F
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX MFF-F55-008 taktinen hansikas S musta Pr | AA3URW 11V492 MFF-F55-008S€55.16
MECHANIX MFF-F55-009 Tactical Glove M Musta Pr | AA3URX 11V493 MFF-F55-009M€55.16
MECHANIX MFF-F55-010 taktinen hansikas L musta Pr | AA3URY 11V494 MFF-F55-010L€55.16
MECHANIX MFF-F55-011 taktinen hansikas Xl musta Pr | AA3URZ 11V495 MFF-F55-011XL€55.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX MFF-F55-012 Tactical Glove 2xl Black Pr
€55.16 / yksikkö