Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX MF4X-75-008 Mekaniikka Käsineet S Musta Synteettinen Nahka PR | AH8GMM 38RY40

MECHANIX MF4X-75-008 Mekaniikka Käsineet S Musta Synteettinen Nahka PR

Varastossa
Tuote: AH8GMM Malli: MF4X-75-008Ristiviite: 38RY40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.93 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliTrekDry (oikea)
SulkemistyyppiJoustava
VäriMusta
Läimäysavoin
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliTricot
Liner-materiaaliTricot
Palm rakentaminenkeinonahka
Palmumateriaalikeinonahka
KokoS
OmpelemismateriaaliNylon
AlaluokkaYleinen apuohjelma
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX MF4X-75-008 Mekaniikka Käsineet S Musta Synteettinen Nahka PR
€47.93 / yksikkö