Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEC-O-MATIC UD10-XA-LSAUG19 annostelupumppu 115V 6 jalkaa | AG9HTQ 20LX53

MEC-O-MATIC UD10-XA-LSAUG19 mittauspumppu 115V 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9HTQ Malli: UD10-XA-LSAUG19Ristiviite: 20LX53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€554.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
Rungon materiaaliKemiallisesti kestävä hartsi
cc / min.34
Johdon pituus6ft.
Pää ja kiinnitysmateriaaliKemiallisesti kestävä hartsi
Korkeus5.625 "
Hz60
Pituus7.625 "
Max. Virtausnopeus13 gpd
Max. Paine25 psi
Min. Virtausnopeus0.13 gpd
Moottorin kierrosluku10
Syötteiden lukumäärä1
Pumpun tyyppiperistalttiset
ItseimeväKyllä
Imuhissi4 Ft.
PutkimateriaaliNorprene
Pienennä suhdetta10:1
Jännite115
Leveys6.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4041
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEC-O-MATIC UD10-XA-LSAUG19 mittauspumppu 115V 6 jalkaa
€554.10 / yksikkö