Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEC-O-MATIC 7012309 Virtauksen ilmaisin | AC2YNH 2P362

MEC-O-MATIC 7012309 Virtauksen ilmaisin

Varastossa
Tuote: AC2YNH Malli: 7012309Ristiviite: 2P362

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausilmaisin
MateriaaliAkryyli
Max. Virtaus40 GPD
Max. Paine100 psi
AsennusPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuliitäntä (tuumaa) (3/8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEC-O-MATIC 7012309 Virtauksen ilmaisin
€67.76 / yksikkö