Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY N9690TCL -päällystetyt käsineet, musta / harmaa L Pr | AA6EXW 13V967

MCR SAFETY N9690TCL päällystetyt käsineet, musta / harmaa L Pr

Varastossa
Tuote: AA6EXW Malli: N9690TCLRistiviite: 13V967

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
Päällystyskuvioitu
PäällystysmateriaaliBi-polymeeri
VäriMusta / Harmaa
LäimäysValssattu
Leikkaus3
Mitata13, 7
Liner-materiaaliDyneema (R) / synteettinen / lasikuitu, akryyliterry
KokoL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MCR SAFETY N9690TCM Pinnoitetut käsineet Musta/harmaa M Pr | AA6EXV 13V966 N9690TCMM€30.63
MCR SAFETY N9690TCXL päällystetyt käsineet, musta / harmaa Xl Pr | AA6EXX 13V968 N9690TCXLXL€30.63
MCR SAFETY N9690TCXXL Päällystetyt Hanskat Xxl Musta / Harmaa Pr | AA6EXY 13V969 N9690TCXXL2XL€30.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY N9690TCL päällystetyt käsineet, musta / harmaa L Pr
€30.63 / yksikkö