Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY BK112AF Suojalasit Harmaa Antifog Naarmuuntumaton | AD2EMN 3NTZ5

MCR SAFETY BK112AF Suojalasit Harmaa Antifog Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AD2EMN Malli: BK112AFRistiviite: 3NTZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta / Harmaa
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysAntifog, naarmuuntumaton
Linssin väriHarmaa
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriHarmaa
Temppelityylikitkallisella
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin päällystysLinssin väriTemppelin väriHinta
MCR SAFETY BK110 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AD2EML 3NTZ2 BK110Poista valintaNaarmunkestäväPoista valintaPoista valinta€3.10
MCR SAFETY BK110AF Suojalasit Kirkas Anti-Fog Naarmuuntumaton | AD2EMM 3NTZ3 BK110AFMusta / KirkasAntifog, naarmuuntumatonPoista valintaPoista valinta€4.25
MCR SAFETY BK113 Turvalasit Vaaleansininen Naarmuuntumaton | AD2EMP 3NTZ6 BK113Vaaleansininen / mustaNaarmunkestäväVaaleansininenVaaleansininen€3.71
MCR SAFETY BK119 Suojalasit I / o Naarmuuntumaton | AF3XFW 8E319 BK119MustaNaarmunkestäväSisällä ulkonaPoista valinta€4.25
MCR SAFETY BK112 Turvalasit Harmaa Naarmuuntumaton | AF6BNU 9W570 BK112Musta / HarmaaNaarmunkestäväHarmaaHarmaa€3.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY BK112AF Suojalasit Harmaa Antifog Naarmuuntumaton
€4.25 / yksikkö