Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY 8DRJ9 -lasilasit +2.5 kirkas polykarbonaatti | AF3WTF

MCR SAFETY 8DRJ9 -lasit +2.5 kirkasta polykarbonaattia

Varastossa
Tuote: AF3WTF Malli: 8DRJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBifokaaliset suojalukijat
diopterin+ 2.5
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluPuolikehys
KehysmateriaaliNylon
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
KokoM
Temppelin väriMusta
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinKehyksen väriKehyssuunnitteluKehysmateriaaliLinssin väriTemppelin väriHinta
MCR SAFETY BKH20 -lasilasit +2.0 kirkas polykarbonaatti | AD2VPP 3UXZ1 BKH20+ 2.0Clear / BlackKehyksetön, ympäröiväpolykarbonaattiPoista valintaPoista valinta€9.70
MCR SAFETY BKH10G -lasilasit +1.0 Harmaa polykarbonaatti | AD2VPQ 3UXZ3 BKH10G+ 1.0HarmaaKietoapolykarbonaattiHarmaaHarmaa€10.61
MCR SAFETY BKH15G -lasilasit +1.5 harmaa polykarbonaatti | AD2VPR 3UXZ4 BKH15G+ 1.5HarmaaKietoapolykarbonaattiHarmaaHarmaa€10.61
MCR SAFETY 8PJK6 -lasilasit +1.5 kirkas polykarbonaatti | AF4CBQ 8PJK6+ 1.5Clear / BlackKehyksetön, ympäröiväpolykarbonaattiPoista valintaPoista valinta€9.70
MCR SAFETY 8W738 lukulasit +1.0 kirkas polykarbonaatti | AF4GQC 8W738+ 1.0Clear / BlackkehyksetönpolykarbonaattiPoista valintaPoista valinta€9.70
MCR SAFETY BKH20G -lasilasit +2.0 harmaa polykarbonaatti | AF4HMZ 8XC47 BKH20G+ 2.0HarmaaKietoapolykarbonaattiHarmaaHarmaa€10.61
MCR SAFETY 8Y682 Lukulasit +1.0 Kirkas polykarbonaatti | AF4JGJ 8Y682+ 1.0MustaKietoaNylonPoista valintaMusta€17.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 8DRJ9 -lasit +2.5 kirkasta polykarbonaattia
€17.89 / yksikkö