Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY 6912S päällystetyt käsineet S Green Pr | AA6EXQ 13V962

MCR SAFETY 6912S Päällystetyt käsineet S Green Pr

Varastossa
Tuote: AA6EXQ Malli: 6912SRistiviite: 13V962

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystyskuvioitu
PäällystysmateriaaliNeopreeni
VäriVihreä
Läimäyskujanjuoksu
Pituus12 "
Liner-materiaaliinterlock
KokoS
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MCR SAFETY 6912M pinnoitetut käsineet M Green Pr | AA6EXR 13V963 6912MM€15.57
MCR SAFETY 6912L päällystetyt käsineet L Green Pr | AA6EXT 13V964 6912LL€15.57
MCR SAFETY 6912XL -päällystetyt käsineet Xl Green Pr | AA6EXU 13V965 6912XLXL€15.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 6912S Päällystetyt käsineet S Green Pr
€15.57 / yksikkö