Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY 3211XXL Nahkaiset kämmenkäsineet Shirred Manset 2xl Pr | AF7JRR 21NM33

MCR SAFETY 3211XXL Nahkaiset kämmenkäsineet, shirred Cuff 2xl Pr

Varastossa
Tuote: AF7JRR Malli: 3211XXLRistiviite: 21NM33

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliLehmän nahka
VäriKerma
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaB / C
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Liner-materiaalivuoriton
Koko2XL
Myyty nimellätusina
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4203290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MCR SAFETY 3211XS Nahkaiset kämmenkäsineet Shirred Cuff Xs Pr | AF7JRQ 21NM32 3211XSXS€21.74
MCR SAFETY 3211XXXL Nahkaiset kämmenkäsineet Shirred Cuff 3xl Pr | AF7JRT 21NM34 3211XXXL3XL€23.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 3211XXL Nahkaiset kämmenkäsineet, shirred Cuff 2xl Pr
€22.35 / yksikkö