Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 40150 Ladyfoot Pry Bar 12 tuuman pituus teräs musta | AH9UEX 41GK16

MAYHEW TOOLS 40150 Ladyfoot Pry Bar 12 tuuman pituus teräs musta

Varastossa
Tuote: AH9UEX Malli: 40150Ristiviite: 41GK16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadyfoot Pry -baari
VäriMusta
Halkaisija7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys2"
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Paksuus7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
MAYHEW TOOLS 40152 Ladyfoot Pry Bar 16 tuuman pituus teräs musta | AH9UEY 41GK17 401525 / 8 "16 "1 15 / 16 "5 / 8 "€61.79
MAYHEW TOOLS 40154 Ladyfoot Pry Bar 21 tuuman pituus teräs musta | AH9UEZ 41GK18 401541 1 / 16 "21 "2 5 / 16 "1-1 / 16 "€77.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 40150 Ladyfoot Pry Bar 12 tuuman pituus teräs musta
€46.25 / yksikkö