Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4DKK9 -lämpöpumppu AC8KGX | AD7CNM

DAYTON 4DKK9 Heat Slinger Käytä AC8KGX:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD7CNM Malli: 4DKK9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€540.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpö Slinger
MateriaaliAlumiini
KäytettyIlman sisääntulolämpötilan nostaminen määritetyille puhaltimille enintään 500 ° F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5155
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Slingerin reikä (tuumaa) (2-3 / 16)
    • Slinger Dia. (Tuumaa) (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettyHinta
DAYTON 4C784 Slinger Heat 6 tuumaa | AD6WJT 4C784Ilman sisääntulolämpötilan nostaminen määritetyille puhaltimille jopa 450 asteeseen F€279.64
DAYTON 4C790 Slinger Heat 6 In | AD6WJU 4C790Ilman sisääntulolämpötilan nostaminen määritetyille puhaltimille jopa 450 asteeseen F€286.18
DAYTON 4C791 Slinger Heat 8 tuumaa | AD6WJV 4C791Ilman sisääntulolämpötilan nostaminen määritetyille puhaltimille jopa 450 asteeseen F€335.80
DAYTON 4C792 Slinger Heat 8 In | AD6WJW 4C792Ilman sisääntulolämpötilan nostaminen määritetyille puhaltimille jopa 450 asteeseen F€336.54
DAYTON 4DKL1 -lämpöpumppu AC8KGY: n kanssa AD7CNN 4 DKL1Ilman sisääntulolämpötilan nostaminen määritetyille puhaltimille enintään 500 ° F€567.14
DAYTON 650-06-6016-5 Heat Slinger | CJ2KRQ 22FX07 650-06-6016-5-€304.93
DAYTON 650-06-6014-5 Heat Slinger | CJ2KRT 22FX06 650-06-6014-5-€304.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4DKK9 Heat Slinger Käytä AC8KGX:n kanssa
€540.09 / yksikkö