Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 37343 ruuvimeisselisarja Combox -pitkä 3 kpl | AE2DBB 4WMD8

MAYHEW TOOLS 37343 Ruuvimeisselisarja Combox -pitkä 3 kpl

Varastossa
Tuote: AE2DBB Malli: 37343Ristiviite: 4WMD8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuvimeisseli asettaa
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliAsetaatti
Palojen lukumäärä3
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 37343 Ruuvimeisselisarja Combox -pitkä 3 kpl
€123.95 / yksikkö