Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA MLS-1827-A valonauha suorakulmainen 12vdc 18 tuuman pituus | AA4BLE 12D309

MAXXIMA MLS-1827-A valonauha suorakaiteen muotoinen led 12vdc 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4BLE Malli: MLS-1827-ARistiviite: 12D309

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt nauha
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
Nykyinen piirretty560mA
Syvyys1 / 4 "
Kotelon väriMusta
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus18 "
Linssin väriPoista valinta
LinssisuunnitteluSuorakulmainen
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusItseliimautuva
Jännite12 VDC
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8512202080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyPituusHinta
MAXXIMA MLS-2436-A valonauha suorakulmainen 12vdc 24 tuuman pituus | AA4BLF 12D310 MLS-2436-A710mA24 "€50.96
MAXXIMA MLS-3654-A valonauha suorakulmainen led 12vdc 36 tuuman pituus | AA4JWV 12P856 MLS-3654-A1100mA36 "€60.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA MLS-1827-A valonauha suorakaiteen muotoinen led 12vdc 18 tuumaa
€38.67 / yksikkö