Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OASIS 032135-106 Bpo1shs -hana | AG3GFV 33KL06

OASIS 032135-106 Hanakokoonpano Bpo1shs:lle

Varastossa
Tuote: AG3GFV Malli: 032135-106Ristiviite: 33KL06

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana kokoonpano
Sopii tuotemerkkiinKeidas
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa29NU01, 29NU02, 29NU04, 29NU05, 29NT99, 33KF09, 34TG61, 34TG62, 34TG64
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroBPD1SK, BPO1SHS, BPD1SHS, POUD1SK, POUD1SHS, POU1CCTHS, PSWSA1SHS
MateriaaliMuovi
Koko3/8 "FNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481809050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKokoHinta
OASIS 032135-104 Bpd1sk -hana | AG3GFU 33KL05 032135-10429NU01, 29NU02, 29NU04, 29NU05, 29NT99, 33KF09, 34TG61, 34TG62, 34TG64BPD1SK, BPO1SHS, BPD1SHS, POUD1SK, POUD1SHS, POU1CCTHS, PSWSA1SHS3/8 "FNPT€11.64
OASIS 032135-114 hana-asennus Bpd1sh-laitteille | AG3GFW 33KL07 032135-11429NU01, 29NU02, 29NU04, 29NU05, 29NT99, 33KF09, 34TG61, 34TG62, 34TG64BPD1SK, BPO1SHS, BPD1SHS, POUD1SK, POUD1SHS, POU1CCTHS, PSWSA1SHS3/8 "FNPT€19.85
OASIS 032135-121 hana-asennus Poud1skille AG3GFX 33KL08 032135-12129NU01, 29NU02, 29NU04, 29NU05, 29NT99, 33KF09, 34TG61, 34TG62, 34TG64BPD1SK, BPO1SHS, BPD1SHS, POUD1SK, POUD1SHS, POU1CCTHS, PSWSA1SHS3/8 "FNPT€11.12
OASIS 132135-122 hana-asennus Poud1shs: lle | AG3GFY 33KL09 132135-12229NU01, 29NU02, 29NU04, 29NU05, 29NT99, 33KF09, 34TG61, 34TG62, 34TG64BPD1SK, BPO1SHS, BPD1SHS, POUD1SK, POUD1SHS, POU1CCTHS, PSWSA1SHS3/8 "FNPT€11.00
OASIS 132135-123 hana kokoonpano pou1ccths | AG3GFZ 33KL10 132135-12329NU01, 29NU02, 29NU04, 29NU05, 29NT99, 33KF09, 34TG61, 34TG62, 34TG64BPD1SK, BPO1SHS, BPD1SHS, POUD1SK, POUD1SHS, POU1CCTHS, PSWSA1SHS3/8 "FNPT€10.67
OASIS 033552-001 B1irrh-hana | AG3GGB 33KL12 033552-00129NU06, 29NU07B1RRK, B1IRRHS, BA1RRPK, BA1RRPHS3/8 "MNPT€24.50
OASIS 033552-003 hana-asennus 29nu10 | AG3GGC 33KL13 033552-00329NU06, 29NU07B1RRK, B1IRRHS, BA1RRPK, BA1RRPHS3/8 "MNPT€32.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASIS 032135-106 Hanakokoonpano Bpo1shs:lle
€11.27 / yksikkö