MAXXIMA M63347 Takavalo 9 Led 6 x 3 Tuumaa Soikea Valkoinen AE8TDJ 6FDW0

MAXXIMA M63347 Takavalo 9 Led 6 x 3 tuumaa soikea valkoinen

Tuote: AE8TDJ Malli: M63347Ristiviite: 6FDW0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaralamppu
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu180mA
Syvyys1.875 "
Korkeus2.187 "
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyppiLäpivienti
Polttimien lukumäärä9
ShapeSoikea
Irtisanomisen tyyppiPL-3-liitin
Tyyppi9-diodi
Volt-polttimo12.8
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M63347 Takavalo 9 Led 6 x 3 tuumaa soikea valkoinen