Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M49705 Rectuangular Lamp Grommet Cover | AD2WUX 3VNX5

MAXXIMA M49705 suorakulmainen lampun läpivientikansi

Varastossa
Tuote: AD2WUX Malli: M49705Ristiviite: 3VNX5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRectangular Lamp Grommet Cover
Syvyys1"
Suorittaa loppuunkromi
ToimintoKoristeellinen kattavuus
Pituus6"
TyyppiMuovi
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Peite Grommetille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M49705 suorakulmainen lampun läpivientikansi
€7.09 / yksikkö