Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M42201R Stop / tail / turn Light Led Rd Grommet Rect | AD2WTW 3VNG2

MAXXIMA M42201R Pysäytys/pyrstö/käännös Led Rd Läpivienti Suora

Varastossa
Tuote: AD2WTW Malli: M42201RRistiviite: 3VNG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä / takaosa / käännä valoa
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
Väripunainen
Nykyinen piirretty310mA
Syvyys1.75 "
Korkeus3.375 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus1.8 "
LinssisuunnitteluSuorakulmainen
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLäpivienti
Virtalähde12 VDC
Leveys5 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysNykyinen piirrettySyvyysHalkaisijaKorkeusPituusLinssisuunnitteluAsennusHinta
MAXXIMA M63100R Stop / tail / turn Light Led Red Grommet Ovl | AC9UBN 3JYD4 M63100R6.38 "430mA2.25 "-1.625 "6.4 "SoikeaLäpivienti€44.38
MAXXIMA AX40RCG-KIT Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Halkaisija | AD2WTL 3VNC8 AX40RCG-KIT-140mA-4"1.875 "-PyöreäLäpivienti€28.93
MAXXIMA M63318-A Stop / tail / turn Light Led Red Surf Rect | AD3DLH 3YGD7 M63318-A15.38 "320mA5 / 8 "-1.25 "15.4 "Suorakulmainenpinta€61.04
MAXXIMA 3YXU6 Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Halkaisija | AD3FRV 3YXU6-50mA-4"1.25 "-PyöreäLaippa€44.72
MAXXIMA 3YXU9 Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Halkaisija | AD3FRX 3YXU9-50mA-4"1.25 "-PyöreäLäpivienti€39.98
MAXXIMA M42100R Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Halkaisija | AD3FRZ 3YXV3 M42100R-50mA-4"2"-PyöreäLäpivienti€34.74
MAXXIMA M42344R Stop / tail / turn Light Led Red 4-1 / 4 halkaisija | AE9XPJ 6NDX3 M42344R-180mA-4.25 "1.875 "-PyöreäLäpivienti€20.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M42201R Pysäytys/pyrstö/käännös Led Rd Läpivienti Suora
€39.55 / yksikkö