Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA 3YXU6 Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Halkaisija | AD3FRV

MAXXIMA 3YXU6 Pysäytys/pyrstö/käännä LED-valo punainen, pyöreä 4 halkaisija

Varastossa
Tuote: AD3FRV Malli: 3YXU6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä / takaosa / käännä valoa
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
Väripunainen
Nykyinen piirretty50mA
Halkaisija4"
Korkeus1.25 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLaippa
Virtalähde12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysNykyinen piirrettySyvyysHalkaisijaKorkeusPituusLinssisuunnitteluAsennusHinta
MAXXIMA M63100R Stop / tail / turn Light Led Red Grommet Ovl | AC9UBN 3JYD4 M63100R6.38 "430mA2.25 "-1.625 "6.4 "SoikeaLäpivienti€44.56
MAXXIMA AX40RCG-KIT Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Halkaisija | AD2WTL 3VNC8 AX40RCG-KIT-140mA-4"1.875 "-PyöreäLäpivienti€30.56
MAXXIMA M42201R Stop / tail / turn Light Led Rd Grommet Rect | AD2WTW 3VNG2 M42201R5 5 / 16 "310mA1.75 "-3.375 "1.8 "SuorakulmainenLäpivienti€35.60
MAXXIMA M63318-A Stop / tail / turn Light Led Red Surf Rect | AD3DLH 3YGD7 M63318-A15.38 "320mA5 / 8 "-1.25 "15.4 "Suorakulmainenpinta€64.16
MAXXIMA 3YXU9 Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Halkaisija | AD3FRX 3YXU9-50mA-4"1.25 "-PyöreäLäpivienti€40.40
MAXXIMA M42100R Stop / tail / turn Light Led Red Round 4 Halkaisija | AD3FRZ 3YXV3 M42100R-50mA-4"2"-PyöreäLäpivienti€35.21
MAXXIMA M42344R Stop / tail / turn Light Led Red 4-1 / 4 halkaisija | AE9XPJ 6NDX3 M42344R-180mA-4.25 "1.875 "-PyöreäLäpivienti€20.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA 3YXU6 Pysäytys/pyrstö/käännä LED-valo punainen, pyöreä 4 halkaisija
€45.37 / yksikkö