Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M23015Y Clear Light Led Amber Surf Soikea 4 L | AD2WUP 3VNN8

MAXXIMA M23015Y Clearance Light Led Amber Surf Oval 4 L

Varastossa
Tuote: AD2WUP Malli: M23015YRistiviite: 3VNN8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysmerkkivalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty110mA
Korkeus2"
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus4"
LinssisuunnitteluSoikea
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennuspinta
Virtalähde12 VDC
ArvosanaPC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MAXXIMA M23015R Valovalo Led Punainen Soikea 4 L | AD2WUM 3VNN5 M23015Rpunainen€21.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M23015Y Clearance Light Led Amber Surf Oval 4 L
€21.60 / yksikkö