Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M23015R Valovalo Led Punainen Soikea 4 L | AD2WUM 3VNN5

MAXXIMA M23015R välys LED punainen pinta soikea 4 L

Varastossa
Tuote: AD2WUM Malli: M23015RRistiviite: 3VNN5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysmerkkivalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
Väripunainen
Nykyinen piirretty110mA
Korkeus2"
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus4"
LinssisuunnitteluSoikea
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennuspinta
Virtalähde12 VDC
ArvosanaPC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MAXXIMA M23015Y Clear Light Led Amber Surf Soikea 4 L | AD2WUP 3VNN8 M23015YKeltainen€21.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M23015R välys LED punainen pinta soikea 4 L
€21.92 / yksikkö