Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M20379RCL lisävaroitusvalo LED 600mA punainen | AH7NKL 36XD79

MAXXIMA M20379RCL lisävaroitusvalo 600mA punainen

Varastossa
Tuote: AH7NKL Malli: M20379RCLRistiviite: 36XD79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlimääräinen varoitusvalo
Väripunainen
Nykyinen piirretty600mA
Syvyys0.6 "
Halkaisija1.8 "
Salaman tyyppiSynkronoitu / vuorotteleva
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennus2 reiän pinta
Virtalähde12.8 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2948
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyHinta
MAXXIMA M20380RCL-SP lisävaroitusvalo LED 500mA punainen | AH7NKQ 36XD83 M20380RCL-SPpunainen500mA€115.08
MAXXIMA M20380WCL-SP lisävaroitusvalo LED 500mA Valkoinen | AH7NKR 36XD84 M20380WCL-SPValkoinen500mA€112.35
MAXXIMA M20380BCL-SP lisävaroitusvalo LED 500mA Sininen | AH7NKT 36XD85 M20380BCL-SPsininen500mA€126.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M20379RCL lisävaroitusvalo 600mA punainen
€100.71 / yksikkö