Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M20341WCL Kohtelevalo 4 tuuman pituinen kirkas linssi | AH7NLA 36XD92

MAXXIMA M20341WCL 4 tuuman pitkä kirkas linssi

Varastossa
Tuote: AH7NLA Malli: M20341WCLRistiviite: 36XD92

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkohteliaisuus Light
Nykyinen piirretty80mA
Syvyys0.7 "
Korkeus0.6 "
Kotelon väriPoista valinta
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus4"
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennus2 reikäpintaa tai 3M-liima
Jännite12.8 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M20341WCL 4 tuuman pitkä kirkas linssi
€17.13 / yksikkö