Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M20323R Vapaa Valo Led Punainen Suorakulmainen 16-1/4 L | AD2WTJ 3VNC4

MAXXIMA M20323R välys LED punainen suorakaiteen muotoinen 16-1/4 L

Varastossa
Tuote: AD2WTJ Malli: M20323RRistiviite: 3VNC4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysmerkkivalo
PohjamateriaaliaKiillotettu ruostumaton teräs
Väripunainen
Nykyinen piirretty150mA
Korkeus1"
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus16.25 "
LinssisuunnitteluSuorakulmainen
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennuspinta
Virtalähde12 VDC
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssisuunnitteluPohjamateriaaliaVäriLens MaterialAsennusLeveysNykyinen piirrettyHalkaisijaHinta
MAXXIMA 3JYC3 -varoitusvalo Punainen Pinta Soikea 3 L | AC9UBL 3JYC3SoikeaKromattu polykarbonaattipunainenpolykarbonaattipinta2"40mA-€18.11
MAXXIMA 3JYC5 Clear Light Led Amber Surf Soikea 3 L | AC9UBM 3JYC5SoikeaKromattu polykarbonaattiKeltainenpolykarbonaattipinta2"40mA-€17.92
MAXXIMA 3JYD6 Valovalo Punainen Pinta Soikea 4 L | AC9UBP 3 JYD6Soikeapolykarbonaattipunainenpolykarbonaattipinta1"110mA-€22.92
MAXXIMA 3JYD8 Clear Light Led Amber Surf Soikea 4 L | AC9UBR 3 JYD8SoikeapolykarbonaattiKeltainenpolykarbonaattipinta1"110mA-€22.67
MAXXIMA 3JYE5 Maavara Led-keltainen soikea 5-7/8 L | AC9UBW 3JYE5SoikeapolykarbonaattiKeltainenpolykarbonaattipinta7 / 8 "60mA-€22.06
MAXXIMA 3LXF5 Valovalo Punainen Suorakulmainen 3-3 / 16 L | AD2AEN 3LXF5Suorakulmainenpolykarbonaattipunainenpolykarbonaattipinta1.25 "50mA-€17.85
MAXXIMA 3LXF7 Valovalo Keltainen Suorakulmainen 3-3 / 16 L | AD2AEQ 3LXF7SuorakulmainenpolykarbonaattiKeltainenpolykarbonaattipinta1.25 "50mA-€18.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M20323R välys LED punainen suorakaiteen muotoinen 16-1/4 L
€44.26 / yksikkö