Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA 3JYD8 Clear Light Led Amber Surf Soikea 4 L | AC9UBR

MAXXIMA 3JYD8 Clearance Light Led Amber Surf Oval 4 L

Varastossa
Tuote: AC9UBR Malli: 3JYD8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysmerkkivalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty110mA
Korkeus2"
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus4"
LinssisuunnitteluSoikea
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennuspinta
Virtalähde12 VDC
ArvosanaPC
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssisuunnitteluPohjamateriaaliaVäriLens MaterialAsennusLeveysNykyinen piirrettyHalkaisijaHinta
MAXXIMA 3JYC3 -varoitusvalo Punainen Pinta Soikea 3 L | AC9UBL 3JYC3SoikeaKromattu polykarbonaattipunainenpolykarbonaattipinta2"40mA-€18.11
MAXXIMA 3JYC5 Clear Light Led Amber Surf Soikea 3 L | AC9UBM 3JYC5SoikeaKromattu polykarbonaattiKeltainenpolykarbonaattipinta2"40mA-€17.92
MAXXIMA 3JYD6 Valovalo Punainen Pinta Soikea 4 L | AC9UBP 3 JYD6Soikeapolykarbonaattipunainenpolykarbonaattipinta1"110mA-€22.92
MAXXIMA 3JYE5 Maavara Led-keltainen soikea 5-7/8 L | AC9UBW 3JYE5SoikeapolykarbonaattiKeltainenpolykarbonaattipinta7 / 8 "60mA-€22.06
MAXXIMA 3LXF5 Valovalo Punainen Suorakulmainen 3-3 / 16 L | AD2AEN 3LXF5Suorakulmainenpolykarbonaattipunainenpolykarbonaattipinta1.25 "50mA-€17.85
MAXXIMA 3LXF7 Valovalo Keltainen Suorakulmainen 3-3 / 16 L | AD2AEQ 3LXF7SuorakulmainenpolykarbonaattiKeltainenpolykarbonaattipinta1.25 "50mA-€18.20
MAXXIMA 3LXF9 Clear Light Led Red Surf suorakulmainen 2-1 / 2l | AD2AET 3LXF9Suorakulmainenpolykarbonaattipunainenpolykarbonaattipinta1"40mA-€15.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA 3JYD8 Clearance Light Led Amber Surf Oval 4 L
€22.67 / yksikkö