Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M11300R Valovalo Led Punainen Pyöreä 2-1 / 2 | AD2UVE 3UKL5

MAXXIMA M11300R välys LED punainen pyöreä 2-1/2 halkaisija

Varastossa
Tuote: AD2UVE Malli: M11300RRistiviite: 3UKL5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysmerkkivalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
Väripunainen
Nykyinen piirretty100mA
Halkaisija2.5 "
Korkeus11 / 16 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLäpivienti
Virtalähde12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MAXXIMA M11300Y Valovalo Led Amber 2-1 / 2 tuuman halkaisija | AD2UVK 3UKP3 M11300YKeltainen€15.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M11300R välys LED punainen pyöreä 2-1/2 halkaisija
€16.03 / yksikkö