Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VMRP-15 polyeteeninen kulmasuoja, 15-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG8BTT Malli: VMRP-15

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRack Protector Extenderin ulkopuolella
VäriKeltainen, musta
Syvyys3.25 "
Korkeus15.5 "
Pituus3.25 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Leveys5.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)13.65
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VMRP-15 polyeteeninen kulmasuoja, 15-1/2 tuuman korkeus
€74.26 / yksikkö