Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M11201Y Varoitusvalo LED Amber 100mA | AH8UEU 38ZM47

MAXXIMA M11201Y välyksen merkkivalo LED keltainen 100mA

Varastossa
Tuote: AH8UEU Malli: M11201YRistiviite: 38ZM47
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
€16.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysmerkkivalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty100mA
Syvyys2-13 / 32 "
Halkaisija2.5 "
Salaman tyyppiYksi
Korkeus2.5 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus2.5 "
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLäpivienti
Virtalähde12.8 VDC
ArvosanaSAE-luokka 1
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0726
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyHinta
MAXXIMA M11201R Tavaramerkkivalo LED Punainen 30mA | AH8UEX 38ZM50 M11201Rpunainen30mA€16.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M11201Y välyksen merkkivalo LED keltainen 100mA
€16.63 / yksikkö