Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXPURE TEG76L1.5-PL Equal Tee T316l ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2THY 11A384

MAXPURE TEG76L1.5-PL Equal Tee T316l ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin

Varastossa
Tuote: AA2THY Malli: TEG76L1.5-PLRistiviite: 11A384

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhtä suuri Tee
Rungon materiaaliT316L ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPuristin
Pinnan viimeistely20 RA ID / 32 RA OD
Putken koko1.5 "
Seinämän paksuus0.083 "x 0.065"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPinnan viimeistelyPutken kokoSeinämän paksuusHinta
MAXPURE TE7WWW6L.75-PL Equal Tee T316l ruostumaton teräs 3/4 tuumaa | AA2TGX 11A360 TE7WWW6L.75-PLOrbitaalihitsaus20 RA ID / 32 RA OD3 / 4 "0.065 "€126.18
MAXPURE TE7WWW6L.75-PM Equal Tee T316l ruostumaton teräs 3/4 tuumaa | AA2TGY 11A361 TE7WWW6L.75-PMOrbitaalihitsaus15 RA EP -tunnus / 32 RA OD3 / 4 "0.065 "€144.87
MAXPURE TE7WWW6L1.0-PL Equal Tee T316l ruostumaton teräs 1 tuuma | AA2TGZ 11A362 TE7WWW6L1.0-PLOrbitaalihitsaus20 RA ID / 32 RA OD1"0.065 "€115.13
MAXPURE TE7WWW6L1.0-PM Equal Tee T316l ruostumaton teräs 1 tuuma | AA2THA 11A363 TE7WWW6L1.0-PMOrbitaalihitsaus15 RA EP -tunnus / 32 RA OD1"0.065 "€121.49
MAXPURE TE7WWW6L1.5-PL Tee Equal 1-1 / 2 tuuman Orbital Weld Ss | AA2THB 11A364 TE7WWW6L1.5-PLOrbitaalihitsaus20 RA ID / 32 RA OD1.5 "0.065 "€102.18
MAXPURE TE7WWW6L1.5-PM Tee Equal 1-1 / 2 tuuman Orbital Weld Ss | AA2THC 11A365 TE7WWW6L1.5-PMOrbitaalihitsaus15 RA EP -tunnus / 32 RA OD1.5 "0.065 "€123.26
MAXPURE TE7WWW6L2.0-PL Equal Tee T316l ruostumaton teräs 2 tuumaa | AA2THD 11A366 TE7WWW6L2.0-PLOrbitaalihitsaus20 RA ID / 32 RA OD2"0.065 "€131.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXPURE TEG76L1.5-PL Equal Tee T316l ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin
€171.16 / yksikkö