Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXPURE TEG14AM76L1.0-PM holkki T316l ruostumatonta terästä 1 tuumaa | AA3PCW 11R171

MAXPURE TEG14AM76L1.0-PM Holkki T316l ruostumaton teräs 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3PCW Malli: TEG14AM76L1.0-PMRistiviite: 11R171

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Rungon materiaaliT316L ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiKiinnitin x Orbital-hitsaus
Kokonaispituus1.75 "
Pinnan viimeistely15 RA EP -tunnus / 32 RA OD
Putken koko1"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPinnan viimeistelyPutken kokoSeinämän paksuusHinta
MAXPURE TEG14AM76L.5-PL holkki T316l ruostumatonta terästä 1/2 tuumaa | AA3PCQ 11R166 TEG14AM76L.5-PL1.75 "20 RA ID / 32 RA OD1 / 2 "0.065 "€30.14
MAXPURE TEG14AM76L.5-PM holkki T316l ruostumaton teräs 1/2 tuumaa | AA3PCR 11R167 TEG14AM76L.5-PM1.75 "15 RA EP -tunnus / 32 RA OD1 / 2 "0.065 "€44.07
MAXPURE TEG14AM76L.75-PL holkki T316l ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA3PCT 11R168 TEG14AM76L.75-PL1.75 "20 RA ID / 32 RA OD3 / 4 "0.065 "€27.75
MAXPURE TEG14AM76L.75-PM holkki T316l ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA3PCU 11R169 TEG14AM76L.75-PM1.75 "15 RA EP -tunnus / 32 RA OD3 / 4 "0.065 "€44.07
MAXPURE TEG14AM76L1.0-PL holkki T316l ruostumatonta terästä 1 tuumaa | AA3PCV 11R170 TEG14AM76L1.0-PL1.75 "20 RA ID / 32 RA OD1"0.065 "€27.69
MAXPURE TEG14AM76L1.5-PL Holkki T316l ruostumaton teräs 1-1/2 tuumaa | AA3PCX 11R172 TEG14AM76L1.5-PL1.75 "20 RA ID / 32 RA OD1.5 "0.065 "€25.95
MAXPURE TEG14AM76L1.5-PM holkki T316l ruostumaton teräs 1-1 / 2 tuumaa | AA3PCY 11R173 TEG14AM76L1.5-PM1.75 "15 RA EP -tunnus / 32 RA OD1.5 "0.065 "€44.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXPURE TEG14AM76L1.0-PM Holkki T316l ruostumaton teräs 1 tuumaa
€42.34 / yksikkö