Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXLITE U15.5T8SE235 U-Bend LED Bulb, T8, 6 Inch Bulb Bend Radius, Medium Bi-Pin G13, 25 1/2 Inch Overall Lg | CT2KKV 56LF79

MAXLITE U15.5T8SE235 U-Bend LED Bulb, T8, 6 Inch Bulb Bend Radius, Medium Bi-Pin G13, 25 1/2 Inch Overall Lg

Varastossa
Tuote: CT2KKV Malli: U15.5T8SE235Ristiviite: 56LF79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttimo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXLITE U15.5T8SE235 U-Bend LED Bulb, T8, 6 Inch Bulb Bend Radius, Medium Bi-Pin G13, 25 1/2 Inch Overall Lg
€53.66 / yksikkö