Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXLITE L16T5DE340-CG Linear LED T5 Bulb, T5 | CT2KMU 787L94

MAXLITE L16T5DE340-CG Lineaarinen LED T5 Polttimo, T5

Varastossa
Tuote: CT2KMU Malli: L16T5DE340-CGRistiviite: 787L94

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€32.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttimo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MAXLITE L16T5DE350-CG LED-lamppu, T5 | CT2KLC 799KX2 L16T5DE350-CGLED-lamppu€28.93
MAXLITE L15T8DE435-CG LED-lamppu, T8 | CT2KLD 799KX3 L15T8DE435-CGLED-lamppu€20.30
MAXLITE L13T5SE440-CG Lineaarinen LED-lamppu, T5 | CT2KLP 56LF70 L13T5SE440-CGPolttimo€16.84
MAXLITE L12T5DE235-CG Lineaarinen LED-lamppu, T5, Miniatyyri Bi-Pin, 2 jalkaa nimellispituus, 3500K, 24 W LFL | CT2KLQ 56LF93 L12T5DE235-CGPolttimo€29.41
MAXLITE L12T5SE240-CG Lineaarinen LED-lamppu, T5, Miniatyyri Bi-Pin, 2 jalkaa nimellispituus, 4000K, 24 W LFL | CT2KLR 56LF67 L12T5SE240-CGPolttimo€14.69
MAXLITE L12T5SE250-CG Lineaarinen LED-lamppu, T5, Miniatyyri Bi-Pin, 2 jalkaa nimellispituus, 5000K, 24 W LFL | CT2KLT 56LF94 L12T5SE250-CGPolttimo€13.11
MAXLITE L12T5DE250-CG Lineaarinen LED-lamppu, T5, Miniatyyri Bi-Pin, 2 jalkaa nimellispituus, 5000K, 32 W LFL | CT2KLU 785RR6 L12T5DE250-CGPolttimo€32.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXLITE L16T5DE340-CG Lineaarinen LED T5 Polttimo, T5
€32.87 / yksikkö