MAXI-LIFT TTLP20X10 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 21 tuumaa, syvyys 10 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WXX

MAXI-LIFT TTLP20X10 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 21 tuumaa, syvyys 10 tuumaa, polyeteeni, oranssi

Tuote: CJ3WXX Malli: TTLP20X10 PO
€99.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Pultin koko5 / 16 "
VäriOranssi
Syvyys8 1 / 2 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)3 1 / 2 "
Pituus21 "
Materiaalipolyeteeni
Reikien lukumäärä6
Projektio11 1 / 4 "
Seinämän paksuus0.75 "
Veden kapasiteetti1032.5 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSyvyysPituusReikien lukumääräProjektioSeinämän paksuusHinta
MAXI-LIFT TTLP06X5 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 6 5/8 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WWU TTLP06X5 PO1 / 4 "4"6 5 / 8 "25 3 / 4 "0.33 "€12.63
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTLP07X5 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 7 5/8 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WWV TTLP07X5 PO1 / 4 "4"7 5 / 8 "35 3 / 4 "0.33 "€13.70
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTLP08X5 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 8 5/8 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WWW TTLP08X5 PO1 / 4 "4"8 5 / 8 "35 3 / 4 "0.33 "€14.69
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTLP08X6 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 8 5/8 tuumaa, syvyys 6 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WWX TTLP08X6 PO1 / 4 "5"8 5 / 8 "36 7 / 8 "0.4 "€18.45
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTLP09X5 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 9 5/8 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WWY TTLP09X5 PO1 / 4 "4"9 5 / 8 "35 3 / 4 "0.33 "€15.59
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTLP09X6 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 9 5/8 tuumaa, syvyys 6 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WWZ TTLP09X6 PO1 / 4 "5"9 5 / 8 "36 7 / 8 "0.4 "€19.41
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTLP10X5 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 10 5/8 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WXA TTLP10X5 PO1 / 4 "4"10 5 / 8 "35 3 / 4 "0.33 "€16.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXI-LIFT TTLP20X10 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 21 tuumaa, syvyys 10 tuumaa, polyeteeni, oranssi
€99.50 / yksikkö