MAXI-LIFT TTCC26X10 PO Hissikauha, pituus 27 tuumaa, syvyys 10 3/8 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WVX

MAXI-LIFT TTCC26X10 PO Hissikauha, pituus 27 tuumaa, syvyys 10 3/8 tuumaa, polyeteeni, oranssi

Tuote: CJ3WVX Malli: TTCC26X10 PO
€116.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Pultin koko3 / 8 "
VäriOranssi
Syvyys10 3 / 8 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)3 7 / 8 "
Pituus27 "
Materiaalipolyeteeni
Reikien lukumäärä7
Projektio11 1 / 2 "
Seinämän paksuus0.7 "
Veden kapasiteetti1306 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSyvyysPituusReikien lukumääräProjektioSeinämän paksuusHinta
MAXI-LIFT TTCC11X7 PO Hissikauha, pituus 11 7/8 tuumaa, syvyys 6 7/8 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WVG TTCC11X7 PO5 / 16 "6 7 / 8 "11 7 / 8 "48 1 / 8 "0.5 "€22.79
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTCC12X7 PO Hissikauha, pituus 12 7/8 tuumaa, syvyys 6 7/8 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WVH TTCC12X7 PO5 / 16 "6 7 / 8 "12 7 / 8 "48 1 / 8 "0.5 "€23.02
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTCC12X8 PO Hissikauha, pituus 12 7/8 tuumaa, syvyys 8 7/8 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WVJ TTCC12X8 PO5 / 16 "8 7 / 8 "12 7 / 8 "49 1 / 4 "0.55 "€31.68
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTCC13X7 PO Hissikauha, pituus 13 7/8 tuumaa, syvyys 6 7/8 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WVK TTCC13X7 PO5 / 16 "6 7 / 8 "13 7 / 8 "48 1 / 8 "0.5 "€24.10
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTCC14X7 PO Hissikauha, pituus 14 7/8 tuumaa, syvyys 6 7/8 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WVL TTCC14X7 PO5 / 16 "6 7 / 8 "14 7 / 8 "58 1 / 8 "0.5 "€25.17
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTCC14X8 PO Hissikauha, pituus 14 7/8 tuumaa, syvyys 8 7/8 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WVM TTCC14X8 PO5 / 16 "8 7 / 8 "14 7 / 8 "59 1 / 4 "0.55 "€33.26
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTCC16X7 PO Hissikauha, pituus 16 7/8 tuumaa, syvyys 6 7/8 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WVN TTCC16X7 PO5 / 16 "6 7 / 8 "16 7 / 8 "68 1 / 8 "0.5 "€29.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXI-LIFT TTCC26X10 PO Hissikauha, pituus 27 tuumaa, syvyys 10 3/8 tuumaa, polyeteeni, oranssi
€116.47 / yksikkö