MAXI-LIFT TT14X8 PO Hissikauha, pituus 14 7/8 tuumaa, syvyys 8 1/4 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WUV

MAXI-LIFT TT14X8 PO Hissikauha, pituus 14 7/8 tuumaa, syvyys 8 1/4 tuumaa, polyeteeni, oranssi

Tuote: CJ3WUV Malli: TT14X8 PO
€38.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Pultin koko5 / 16 "
VäriOranssi
Syvyys8 1 / 4 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)3"
Pituus14 7 / 8 "
Materiaalipolyeteeni
Reikien lukumäärä5
Projektio8 7 / 8 "
Seinämän paksuus0.5 "
Veden kapasiteetti436.8 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSyvyysPituusReikien lukumääräProjektioSeinämän paksuusHinta
MAXI-LIFT TT06X5 PO Hissikauha, pituus 6 5/8 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WUB TT06X5 PO1 / 4 "5"6 5 / 8 "25 3 / 4 "0.33 "€11.29
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TT07X5 PO Hissikauha, pituus 7 5/8 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WUC TT07X5 PO1 / 4 "5"7 5 / 8 "35 3 / 4 "0.33 "€12.39
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TT08X5 PO Hissikauha, pituus 8 5/8 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WUD TT08X5 PO1 / 4 "5"8 5 / 8 "35 3 / 4 "0.33 "€13.36
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TT08X6 PO Hissikauha, pituus 8 5/8 tuumaa, syvyys 6 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WUE TT08X6 PO1 / 4 "6"8 5 / 8 "36 7 / 8 "0.4 "€16.97
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TT09X6 PO Hissikauha, pituus 9 5/8 tuumaa, syvyys 6 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WUF TT09X6 PO1 / 4 "6"9 5 / 8 "36 7 / 8 "0.4 "€17.91
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TT10X5 PO Hissikauha, pituus 10 5/8 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WUG TT10X5 PO1 / 4 "5"10 5 / 8 "35 3 / 4 "0.33 "€15.64
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TT10X6 PO Hissikauha, pituus 10 5/8 tuumaa, syvyys 6 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WUH TT10X6 PO1 / 4 "6"10 5 / 8 "36 7 / 8 "0.4 "€19.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXI-LIFT TT14X8 PO Hissikauha, pituus 14 7/8 tuumaa, syvyys 8 1/4 tuumaa, polyeteeni, oranssi
€38.17 / yksikkö