MAXI-LIFT STAX06X5 PW Hissikauha, 6 3/4 tuumaa pituus, 5 tuumaa syvyys, polyeteeni, valkoinen | CJ3WRD

MAXI-LIFT STAX06X5 PW hissikauha, pituus 6 3/4 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, valkoinen

Tuote: CJ3WRD Malli: STAX06X5 PW
€12.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Pultin koko1 / 4 "
VäriValkoinen
Syvyys5"
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)4 3 / 8 "
Pituus6 3 / 4 "
Materiaalipolyeteeni
Reikien lukumäärä2
Projektio5 3 / 4 "
Seinämän paksuus0.35 "
Veden kapasiteetti72 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSyvyysPituusReikien lukumääräProjektioSeinämän paksuusHinta
MAXI-LIFT STAX04X3 PW Hissikauha, pituus 4 1/4 tuumaa, syvyys 2 7/8 tuumaa, polyeteeni, valkoinen | CJ3WRA STAX04X3 PW1 / 4 "2 7 / 8 "4 1 / 4 "23 5 / 8 "0.25 "€9.45
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT STAX05X4 PW Hissikauha, pituus 5 5/8 tuumaa, syvyys 4 tuumaa, polyeteeni, valkoinen | CJ3WRB STAX05X4 PW1 / 4 "4"5 5 / 8 "24 5 / 8 "0.32 "€10.54
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT STAX06X4 PW Hissikauha, 6 5/8 tuumaa pituus, 4 tuumaa syvyys, polyeteeni, valkoinen | CJ3WRC STAX06X4 PW1 / 4 "4"6 5 / 8 "24 5 / 8 "0.32 "€11.68
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT STAX07X4 PW Hissikauha, 7 5/8 tuumaa pituus, 4 tuumaa syvyys, polyeteeni, valkoinen | CJ3WRE STAX07X4 PW1 / 4 "4"7 5 / 8 "34 5 / 8 "0.32 "€12.17
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT STAX07X5 PW Hissikauha, 7 3/4 tuumaa pituus, 5 tuumaa syvyys, polyeteeni, valkoinen | CJ3WRF STAX07X5 PW1 / 4 "5"7 3 / 4 "35 3 / 4 "0.35 "€14.17
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT STAX08X5 PW Hissikauha, 8 3/4 tuumaa pituus, 5 tuumaa syvyys, polyeteeni, valkoinen | CJ3WRG STAX08X5 PW1 / 4 "5"8 3 / 4 "35 3 / 4 "0.35 "€15.26
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT STAX08X6 PW Hissikauha, 8 11/16 tuumaa pituus, 6 1/8 tuumaa syvyys, polyeteeni, valkoinen | CJ3WRH STAX08X6 PW1 / 4 "6 1 / 8 "8 11 / 16 "36 7 / 8 "0.36 "€19.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXI-LIFT STAX06X5 PW hissikauha, pituus 6 3/4 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, valkoinen
€12.91 / yksikkö