MAXI-LIFT HD10X7 PR Hissikauha, 10 1/2 tuuman pituus, 7 1/8 tuumaa syvyys, polyeteeni, punainen | CJ3WNX

MAXI-LIFT HD10X7 PR Hissikauha, 10 1/2 tuuman pituus, 7 1/8 tuumaa syvyys, polyeteeni, punainen

Tuote: CJ3WNX Malli: HD10X7 PR
€17.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Pultin koko5 / 16 "
Väripunainen
Syvyys7 1 / 8 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)4"
Pituus10 1 / 2 "
Materiaalipolyeteeni
Reikien lukumäärä3
Projektio7 3 / 4 "
Seinämän paksuus0.33 "
Veden kapasiteetti240.91 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSyvyysPituusReikien lukumääräProjektioSeinämän paksuusHinta
MAXI-LIFT HD05X4 PR Hissikauha, pituus 5 1/4 tuumaa, syvyys 4 tuumaa, polyeteeni, punainen | CJ3WNK HD05X4 PR1 / 4 "4"5 1 / 4 "24 1 / 2 "0.3 "€8.95
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT HD06X4 PR Hissikauha, pituus 6 1/4 tuumaa, syvyys 4 tuumaa, polyeteeni, punainen | CJ3WNL HD06X4 PR1 / 4 "4"6 1 / 4 "24 1 / 2 "0.3 "€9.12
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT HD06X5 PR Hissikauha, pituus 6 3/8 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, punainen | CJ3WNM HD06X5 PR1 / 4 "5"6 3 / 8 "25 5 / 8 "0.3 "€9.12
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT HD07X4 PR Hissikauha, pituus 7 1/4 tuumaa, syvyys 4 tuumaa, polyeteeni, punainen | CJ3WNN HD07X4 PR1 / 4 "4"7 1 / 4 "34 1 / 2 "0.3 "€9.35
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT HD07X5 PR Hissikauha, pituus 7 3/8 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, punainen | CJ3WNP HD07X5 PR1 / 4 "5"7 3 / 8 "35 5 / 8 "0.3 "€10.57
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT HD08X5 PR Hissikauha, pituus 8 3/8 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, punainen | CJ3WNQ HD08X5 PR1 / 4 "5"8 3 / 8 "35 5 / 8 "0.3 "€11.59
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT HD08X6 PR Hissikauha, pituus 8 3/8 tuumaa, syvyys 6 tuumaa, polyeteeni, punainen | CJ3WNR HD08X6 PR1 / 4 "6"8 3 / 8 "36 5 / 8 "0.3 "€10.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXI-LIFT HD10X7 PR Hissikauha, 10 1/2 tuuman pituus, 7 1/8 tuumaa syvyys, polyeteeni, punainen
€17.15 / yksikkö