Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN TUOTTEET MSA050-10 ura-aluslevy, korvauspaketti, A .050 x 2 x 2 tuumaa, PK 10 | AC2YCE 2NZK9

MAUDLIN PRODUCTS MSA050-10 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, A .050 x 2 x 2 tuumaa, PK 10

Varastossa
Tuote: AC2YCE Malli: MSA050-10Ristiviite: 2NZK9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Pultin koko1 / 2 "
Pituus2"
Materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80-90
KokoA
Paikan syvyys1-9 / 32 "
Slot Width5 / 8 "
Välilehden korkeus1 / 2 "
Välilehden leveys1"
Luonnehehkutettu
Paksuus1.27mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0010 "
TyyppiSarkaimella
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7326190080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräRockwellin kovuusLuonnePaksuusPaksuustoleranssiHinta
MAUDLIN TUOTTEET MSA001-20 ura-aluslevy, korvauspaketti, A .001 x 2 x 2 tuumaa, PK 20 | AC2YBV 2NZJ9 MSA001-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-45Täysin kova0.025mm+/- 0.0001 "€59.13
MAUDLIN TUOTTEET MSA002-20 uritettu välilevy, korvaava pakkaus, 002 x 2 x 2 tuumaa, PK 20 | AC2YBW 2NZK1 MSA002-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-45Täysin kova0.051mm+/- 0.0001 "€37.98
MAUDLIN TUOTTEET MSA003-20 ura-aluslevy, korvauspaketti, A .003 x 2 x 2 tuumaa, PK 20 | AC2YBX 2NZK2 MSA003-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-45Täysin kova0.076mm+/- 0.0002 "€37.98
MAUDLIN TUOTTEET MSA004-20 ura-aluslevy, korvauspaketti, A .004 x 2 x 2 tuumaa, PK 20 | AC2YBY 2NZK3 MSA004-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-45Täysin kova0.102mm+/- 0.0002 "€38.94
MAUDLIN TUOTTEET MSA005-20 ura-aluslevy, korvauspaketti, A .005 x 2 x 2 tuumaa, PK 20 | AC2YBZ 2NZK4 MSA005-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-45Täysin kova0.127mm+/- 0.0003 "€38.94
MAUDLIN TUOTTEET MSA010-20 ura-aluslevy, korvauspaketti, A .010 x 2 x 2 tuumaa, PK 20 | AC2YCA 2NZK5 MSA010-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-45Täysin kova0.254mm+/- 0.0005 "€38.94
MAUDLIN TUOTTEET MSA015-20 ura-aluslevy, korvauspaketti, A .015 x 2 x 2 tuumaa, PK 20 | AC2YCB 2NZK6 MSA015-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-45Täysin kova0.381mm+/- 0.0005 "€38.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSA050-10 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, A .050 x 2 x 2 tuumaa, PK 10
€31.21 / yksikkö