MAUDLIN PRODUCTS B7-.625-3-50 Threaded Stud, B7 Ptfe, 5/8-11 Thread Size, 3 Inch Length, 50Pk | AE4YDX 5NYJ0

MAUDLIN PRODUCTS B7-.625-3-50 kierretappi, B7 Ptfe, kierrekoko 5/8-11, pituus 3 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE4YDX Malli: B7-.625-3-50Ristiviite: 5NYJ0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus3"
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.66
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.625-3-50 kierretappi, B7 Ptfe, kierrekoko 5/8-11, pituus 3 tuumaa, 50 pk
€243.69 /pakkaus