MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-3.25-50 kierretappi, B7 Ptfe, 1/2-13 kierrekoko, 3-1/4 tuumaa, 50 pk | AE4YDV 5NYH8

MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-3.25-50 kierretappi, B7 Ptfe, kierrekoko 1/2-13, pituus 3-1/4 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE4YDV Malli: B7-.5-3.25-50Ristiviite: 5NYH8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus3.25 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-3.25-50 kierretappi, B7 Ptfe, kierrekoko 1/2-13, pituus 3-1/4 tuumaa, 50 pk
€219.53 /pakkaus