Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-2.5 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu nasta 2H muttereilla, 1/2 X 2-1/2 tuuman koko, 4PK | AD8GZG 4KFV6

MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-2.5 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu tappi 2H muttereilla, 1/2 x 2-1/2 tuumaa, 4PK

Varastossa
Tuote: AD8GZG Malli: B7-.5-2.5Ristiviite: 4KFV6
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
€25.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus2.5 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.5-2.5 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu tappi 2H muttereilla, 1/2 x 2-1/2 tuumaa, 4PK
€25.48 /pakkaus