MAUDLIN PRODUCTS B7-1.375-9.5-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-3/8-8 kierrekoko, 9-1/2 tuumaa, 8 pk | AE4YGD 5NYR2

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.375-9.5-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-3/8-8 kierrekoko, 9-1/2 tuumaa, 8 pk

Varastossa
Tuote: AE4YGD Malli: B7-1.375-9.5-8Ristiviite: 5NYR2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€411.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus9.5 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 3 / 8-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.78
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.375-9.5-8 kierretappi, B7 Ptfe, 1-3/8-8 kierrekoko, 9-1/2 tuumaa, 8 pk
€411.71 /pakkaus